€ 11,39/ stukexcl. btw
€ 13,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | N-P |
Materiaal | Aluminium, geëloxeerd |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Inwendige diameter slang | 13 mm |
Nom. diameter | 11 |
Lengte | 45.4 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |