Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-3/4-P-19-MS 15638

  • ERIKS:11627308
  • Fabrikant:4052568022075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,01/ stukexcl. btw

€ 25,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Inwendige diameter slang
19 mm
Nom. diameter
16.5
Lengte
56 mm
Sleutelwijdte
32 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar