Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-3/4-P-19 3613

  • ERIKS:11626542
  • Fabrikant:4052568018511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,37/ stukexcl. btw

€ 24,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Inwendige diameter slang
19 mm
Nom. diameter
16.5
Lengte
56 mm
Sleutelwijdte
32 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar