Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-3/4-P-13 3612

  • ERIKS:11626541
  • Fabrikant:4052568018504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,91/ stukexcl. btw

€ 22,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Inwendige diameter slang
13 mm
Nom. diameter
11
Lengte
50 mm
Sleutelwijdte
32 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar