€ 24,14/ stukexcl. btw
€ 29,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | N-P |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Inwendige diameter slang | 19 mm |
Nom. diameter | 16.5 |
Lengte | 68.6 mm |
Sleutelwijdte | 34 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |