Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-1/8-P-6 3605

  • ERIKS:11626540
  • Fabrikant:4052568018443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,14/ stukexcl. btw

€ 6,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Inwendige diameter slang
8 mm
Nom. diameter
4.5
Lengte
34.7 mm
Sleutelwijdte
13 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Alternatieven

€ 2,27/ stukexcl. btw

€ 2,75incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026