Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-1/4-P-9 3607

  • ERIKS:23212609
  • Fabrikant:4052568008413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Inwendige diameter slang
9 mm
Nom. diameter
6.5
Lengte
37.1 mm
Sleutelwijdte
17 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar