€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | N-P |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Inwendige diameter slang | 8 mm |
Nom. diameter | 4.5 |
Lengte | 37.1 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |