€ 12,86/ stukexcl. btw
€ 15,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | N-P |
Materiaal | Aluminium, geëloxeerd |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Inwendige diameter slang | 9 mm |
Nom. diameter | 8 |
Lengte | 39.5 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |