Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar N-1/2-P-13 3611

  • ERIKS:23212614
  • Fabrikant:4052568018498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,86/ stukexcl. btw

€ 15,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
N-P
Materiaal
Aluminium, geëloxeerd
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Inwendige diameter slang
13 mm
Nom. diameter
11
Lengte
45.5 mm
Sleutelwijdte
24 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar