€ 9,04/ stukexcl. btw
€ 10,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRCN |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 6mm |
Aansluiting 2 | M5 |
Nom. diameter | 7 mm |
Afdichting | Dichtring |
Sleutelwijdte | 7 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.95 tot 10 bar |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |