Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar CRCN-M5-PK-2 30985

  • ERIKS:11627865
  • Fabrikant:4052568022921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,82/ stukexcl. btw

€ 10,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRCN
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 3mm
Aansluiting 2
M5
Nom. diameter
7 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
7 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.95 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja