Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar CRCN-3/8-PK-6 13974

  • ERIKS:11627157
  • Fabrikant:4052568021696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,97/ stukexcl. btw

€ 26,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRCN
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 8mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
Nom. diameter
19 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.95 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja