Eriks
FESTO

FESTO Slangpilaar CRCN-1/8-PK-3 13969

  • ERIKS:11627152
  • Fabrikant:4052568021641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,75/ stukexcl. btw

€ 15,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRCN
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Vorm
Recht
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 4mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
Nom. diameter
13 mm
Afdichting
Dichtring
Sleutelwijdte
13 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van 0.95 tot 10 bar
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja