Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-80-S-LS-RMY, 408 W, 6700 tpm, IP40, Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 664,29/ stukexcl. btw

€ 803,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
165.2 x 122 x 82 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
325 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
6700 tr/min
Motorconstante
0.48
Nom. stroom
2.7 A
Nom. vermogen
408 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
1.3 Nm
Piekstroom
8.4 A
Piekdraaimoment
2.8 Nm
Gewicht
2020 g