€ 664,29/ stukexcl. btw
€ 803,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Type | Servo motor without brake |
Type | Servomotor zonder rem |
Grootte | 165.2 x 122 x 82 mm |
Asuitgang | Gladde as |
Wikkeling | Ster binnenzijde |
Elektrische aansluiting | Hybride stekker |
Met rem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Bedrijfsspanning bij DC | 680 V |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 40 °C |
Norm | IEC 60034 |
Elektrische aansluittechniek | M23x1 |
Max. toerental | 8950 tr/min |
Motorconstante | 0.74 |
Nom. stroom | 1.76 A |
Nom. vermogen | 408 W |
Nominaal toerental | 3000 |
Nom. draaimoment | 1.3 Nm |
Piekstroom | 5.4 A |
Piekdraaimoment | 2.8 Nm |
Gewicht | 2020 g |