Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-80-M-HS-RMY, 690 W, 6800 tpm, IP40, Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 708,99/ stukexcl. btw

€ 857,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
185.2 x 122 x 82 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
680 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
6800 tr/min
Motorconstante
1
Nom. stroom
2.2 A
Nom. vermogen
690 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
2.2 Nm
Piekstroom
9 A
Piekdraaimoment
6.4 Nm
Gewicht
2640 g