Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-80-L-HS-RMY, 910 W, 8540 tpm, IP40,Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 793,90/ stukexcl. btw

€ 960,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
205.2 x 122 x 82 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
680 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
8540 tr/min
Motorconstante
0.82
Nom. stroom
3.5 A
Nom. vermogen
910 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
2.9 Nm
Piekstroom
17.5 A
Piekdraaimoment
9.9 Nm
Gewicht
3290 g