Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-80-H-HS-RMY, 1070 W, 6500 tpm, IP40,Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 847,53/ stukexcl. btw

€ 1.025,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
225.2 x 122 x 82 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
565 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
6500 tr/min
Motorconstante
0.9
Nom. stroom
3.8 A
Nom. vermogen
1070 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
3.4 Nm
Piekstroom
21.7 A
Piekdraaimoment
13.5 Nm
Gewicht
3910 g