Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-60-S-HS-RMY, 200 W, 15000 tpm, IP40,Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 599,03/ stukexcl. btw

€ 724,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
144.5 x 102 x 62 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
680 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
15000 tr/min
Motorconstante
0.41
Nom. stroom
1.6 A
Nom. vermogen
200 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
0.64 Nm
Piekstroom
5.4 A
Piekdraaimoment
1.6 Nm
Gewicht
1180 g