Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-60-M-LS-RMY, 350 W, 6800 tpm, IP40,Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 637,47/ stukexcl. btw

€ 771,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
164.5 x 102 x 62 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
325 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
6800 tr/min
Motorconstante
0.45
Nom. stroom
2.4 A
Nom. vermogen
350 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
1.1 Nm
Piekstroom
11 A
Piekdraaimoment
3.4 Nm
Gewicht
1530 g