Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-100-M-HS-RMY, 1770 W, 4790 tpm, IP40, Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 860,95/ stukexcl. btw

€ 1.041,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
257.5 x 144 x 104 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
680 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
4790 tr/min
Motorconstante
1.46
Nom. stroom
4.3 A
Nom. vermogen
1770 W
Nominaal toerental
2700
Nom. draaimoment
6.3 Nm
Piekstroom
22.1 A
Piekdraaimoment
22.4 Nm
Gewicht
7100 g