Eriks
FESTO

FESTO Servomotor zonder rem, EMMT-AS-100-L-HS-RMY, 2030 W, 4530 tpm, IP40, Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090418
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 954,80/ stukexcl. btw

€ 1.155,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor without brake
Type
Servomotor zonder rem
Grootte
287.5 x 144 x 104 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Nee
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
680 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
4530 tr/min
Motorconstante
1.54
Nom. stroom
4.7 A
Nom. vermogen
2030 W
Nominaal toerental
2700
Nom. draaimoment
7.2 Nm
Piekstroom
28.6 A
Piekdraaimoment
30.5 Nm
Gewicht
8700 g