€ 1.245,66/ stukexcl. btw
€ 1.507,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Type | Servo motor without brake |
Type | Servomotor zonder rem |
Grootte | 344.5 x 144 x 104 mm |
Asuitgang | Gladde as |
Wikkeling | Ster binnenzijde |
Elektrische aansluiting | Hybride stekker |
Met rem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Bedrijfsspanning bij DC | 680 V |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 40 °C |
Norm | IEC 60034 |
Elektrische aansluittechniek | M23x1 |
Max. toerental | 5150 tr/min |
Motorconstante | 1.32 |
Nom. stroom | 5.9 A |
Nom. vermogen | 2200 W |
Nominaal toerental | 2700 |
Nom. draaimoment | 7.8 Nm |
Piekstroom | 36 A |
Piekdraaimoment | 38.7 Nm |
Gewicht | 11900 g |