Eriks
FESTO

FESTO Servomotor met rem, EMMT-AS-80-S-HS-RMYB, 408 W, 8950 tpm, IP40,Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090444
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 807,32/ stukexcl. btw

€ 976,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomotor met rem
Grootte
209.4 x 122 x 82 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Ja
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
680 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
8950 tr/min
Motorconstante
0.74
Nom. stroom
1.76 A
Nom. vermogen
408 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
1.3 Nm
Piekstroom
5.4 A
Piekdraaimoment
2.8 Nm
Gewicht
2720 g