€ 852,01/ stukexcl. btw
€ 1.030,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomotor met rem |
Grootte | 229.4 x 122 x 82 mm |
Asuitgang | Gladde as |
Wikkeling | Ster binnenzijde |
Elektrische aansluiting | Hybride stekker |
Met rem | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Bedrijfsspanning bij DC | 325 V |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 40 °C |
Norm | IEC 60034 |
Elektrische aansluittechniek | M23x1 |
Max. toerental | 6150 tr/min |
Motorconstante | 0.54 |
Nom. stroom | 4.1 A |
Nom. vermogen | 690 W |
Nominaal toerental | 3000 |
Nom. draaimoment | 2.2 Nm |
Piekstroom | 17.1 A |
Piekdraaimoment | 6.4 Nm |
Gewicht | 3360 g |