Eriks
FESTO

FESTO Servomotor met rem, EMMT-AS-80-M-HS-RMYB, 690 W, 6800 tpm, IP40, Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 852,01/ stukexcl. btw

€ 1.030,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomotor met rem
Grootte
229.4 x 122 x 82 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Ja
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
680 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
6800 tr/min
Motorconstante
1
Nom. stroom
2.2 A
Nom. vermogen
690 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
2.2 Nm
Piekstroom
9 A
Piekdraaimoment
6.4 Nm
Gewicht
3360 g