Eriks
FESTO

FESTO Servomotor met rem, EMMT-AS-80-L-LS-RMYB, 910 W, 6400 tpm, IP40,Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090411
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 936,92/ stukexcl. btw

€ 1.133,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomotor met rem
Grootte
249.4 x 122 x 82 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Ja
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
325 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
6400 tr/min
Motorconstante
0.53
Nom. stroom
5.5 A
Nom. vermogen
910 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
2.9 Nm
Piekstroom
27.3 A
Piekdraaimoment
9.9 Nm
Gewicht
4120 g