€ 990,56/ stukexcl. btw
€ 1.198,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomotor met rem |
Grootte | 269.4 x 122 x 82 mm |
Asuitgang | Gladde as |
Wikkeling | Ster binnenzijde |
Elektrische aansluiting | Hybride stekker |
Met rem | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Bedrijfsspanning bij DC | 565 V |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 40 °C |
Norm | IEC 60034 |
Elektrische aansluittechniek | M23x1 |
Max. toerental | 6500 tr/min |
Motorconstante | 0.9 |
Nom. stroom | 3.8 A |
Nom. vermogen | 1070 W |
Nominaal toerental | 3000 |
Nom. draaimoment | 3.4 Nm |
Piekstroom | 21.7 A |
Piekdraaimoment | 13.5 Nm |
Gewicht | 4750 g |