Eriks
FESTO

FESTO Servomotor met rem, EMMT-AS-60-S-LS-RMYB, 190 W, 7100 tpm, IP40, Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 733,12/ stukexcl. btw

€ 887,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomotor met rem
Grootte
177.3 x 102 x 62 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Ja
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
325 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
7100 tr/min
Motorconstante
0.41
Nom. stroom
1.4 A
Nom. vermogen
190 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
0.6 Nm
Piekstroom
5.4 A
Piekdraaimoment
1.6 Nm
Gewicht
1500 g