€ 733,11/ stukexcl. btw
€ 887,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomotor met rem |
Grootte | 177.3 x 102 x 62 mm |
Asuitgang | Gladde as |
Wikkeling | Ster binnenzijde |
Elektrische aansluiting | Hybride stekker |
Met rem | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Bedrijfsspanning bij DC | 680 V |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 40 °C |
Norm | IEC 60034 |
Elektrische aansluittechniek | M23x1 |
Max. toerental | 15000 tr/min |
Motorconstante | 0.41 |
Nom. stroom | 1.4 A |
Nom. vermogen | 190 W |
Nominaal toerental | 3000 |
Nom. draaimoment | 0.6 Nm |
Piekstroom | 5.4 A |
Piekdraaimoment | 1.6 Nm |
Gewicht | 1500 g |