Eriks
FESTO

FESTO Servomotor met rem, EMMT-AS-60-M-LS-RMYB, 310 W, 6800 tpm, IP40,Interne sterwikkeling

  • ERIKS:15090434
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 771,55/ stukexcl. btw

€ 933,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomotor met rem
Grootte
197.3 x 102 x 62 mm
Asuitgang
Gladde as
Wikkeling
Ster binnenzijde
Elektrische aansluiting
Hybride stekker
Met rem
Ja
Beschermingsgraad (IP)
40
Bedrijfsspanning bij DC
325 V
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 40 °C
Norm
IEC 60034
Elektrische aansluittechniek
M23x1
Max. toerental
6800 tr/min
Motorconstante
0.45
Nom. stroom
2.2 A
Nom. vermogen
310 W
Nominaal toerental
3000
Nom. draaimoment
1 Nm
Piekstroom
11 A
Piekdraaimoment
3.4 Nm
Gewicht
1850 g