€ 771,55/ stukexcl. btw
€ 933,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomotor met rem |
Grootte | 197.3 x 102 x 62 mm |
Asuitgang | Gladde as |
Wikkeling | Ster binnenzijde |
Elektrische aansluiting | Hybride stekker |
Met rem | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Bedrijfsspanning bij DC | 680 V |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 40 °C |
Norm | IEC 60034 |
Elektrische aansluittechniek | M23x1 |
Max. toerental | 14200 tr/min |
Motorconstante | 0.45 |
Nom. stroom | 2.2 A |
Nom. vermogen | 310 W |
Nominaal toerental | 3000 |
Nom. draaimoment | 1 Nm |
Piekstroom | 11 A |
Piekdraaimoment | 3.4 Nm |
Gewicht | 1850 g |