€ 963,74/ stukexcl. btw
€ 1.166,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomotor met rem |
Grootte | 271.7 x 144 x 104 mm |
Asuitgang | Gladde as |
Wikkeling | Ster binnenzijde |
Elektrische aansluiting | Hybride stekker |
Met rem | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Bedrijfsspanning bij DC | 680 V |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 40 °C |
Norm | IEC 60034 |
Elektrische aansluittechniek | M23x1 |
Max. toerental | 4770 tr/min |
Motorconstante | 1.45 |
Nom. stroom | 3.5 A |
Nom. vermogen | 1450 W |
Nominaal toerental | 2700 |
Nom. draaimoment | 5.1 Nm |
Piekstroom | 13.7 A |
Piekdraaimoment | 13.7 Nm |
Gewicht | 6700 g |