Eriks
FESTO

FESTO Separator HPVS-22-30-A 2095362

  • ERIKS:14169700
  • Fabrikant:4052568251338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 573,00/ stukexcl. btw

€ 693,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HPVS
Functie
Separator
Boringdiameter
30 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
30 mm
Aansluiting
M5
Demping
Geen
Verdraaiingsbeveiliging
Vierkantgeleiding
Detectie
Voor naderingsschakelaar
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
630