Eriks
FESTO

FESTO Separator HPVS-14-20-A 2095360

  • ERIKS:14169698
  • Fabrikant:4052568251314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 443,61/ stukexcl. btw

€ 536,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HPVS
Functie
Separator
Boringdiameter
20 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
20 mm
Aansluiting
M5
Demping
Geen
Verdraaiingsbeveiliging
Vierkantgeleiding
Detectie
Voor naderingsschakelaar
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
183