Eriks
FESTO

FESTO Separator HPV-22-30-A 529353

  • ERIKS:11645778
  • Fabrikant:4052568015664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 862,80/ stukexcl. btw

€ 1.043,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HPV
Functie
Separator
Boringdiameter
22 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
30 mm
Aansluiting
M5
Demping
Geen
Verdraaiingsbeveiliging
Vierkantgeleiding
Detectie
Voor naderingsschakelaar
Werkdruk
van 3 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Gewicht
950