€ 850,57/ stukexcl. btw
€ 1.029,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | HPV |
Functie | Separator |
Boringdiameter | 14 mm |
Bediening | Dubbelwerkend |
Slaglengte | 40 mm |
Aansluiting | M5 |
Demping | Geen |
Verdraaiingsbeveiliging | Vierkantgeleiding |
Detectie | Voor naderingsschakelaar |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 60 °C |
Gewicht | 460 |