Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-80-10 1002528

  • ERIKS:14163083
  • Fabrikant:4052568226282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 694,02/ stukexcl. btw

€ 839,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXF
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 6 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
31
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 563,45/ stukexcl. btw

€ 681,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026