Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8 1002530

  • ERIKS:14163085
  • Fabrikant:4052568226305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 732,48/ stukexcl. btw

€ 886,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXF
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 6 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
35
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 703,00/ stukexcl. btw

€ 850,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026