Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8 3540250

  • ERIKS:14163190
  • Fabrikant:4052568271176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,46/ stukexcl. btw

€ 623,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXF
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 6 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
35
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 563,45/ stukexcl. btw

€ 681,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026