Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C 3539248

  • ERIKS:14163162
  • Fabrikant:4052568270711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 384,61/ stukexcl. btw

€ 465,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXF
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 6 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
23
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]