Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4 1002561

  • ERIKS:14163116
  • Fabrikant:4052568226619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,34/ stukexcl. btw

€ 481,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXF
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 6 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
45
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 810,78/ stukexcl. btw

€ 981,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026