€ 172,47/ stukexcl. btw
€ 208,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZXF |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 6 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 29 |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |