Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4ANV-80-V 3536677

  • ERIKS:14163075
  • Fabrikant:4052568270513
Image 1
Opslaan in lijst

€ 495,64/ stukexcl. btw

€ 599,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXF
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 6 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
24
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]