€ 837,68/ stukexcl. btw
€ 1.013,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZXA |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 in |
Werkdruk | van 5 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 2/2 |
Beschermingsklasse | IP69K |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 180 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |