Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-23-K-75-20-V4 8060531

  • ERIKS:14171779
  • Fabrikant:4052568290467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 478,19/ stukexcl. btw

€ 578,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXA
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 5 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2
Beschermingsklasse
IP69K
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 180 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal afdichting
FPM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]