Eriks
FESTO

FESTO Schuinzitventiel VZXA-A-TS6-13-M2-V13T-16-K-46-17-PR-V4 8060513

  • ERIKS:14163196
  • Fabrikant:4052568290368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,24/ stukexcl. btw

€ 330,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZXA
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 5 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2
Beschermingsklasse
IP69K
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 180 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal afdichting
FPM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]