Eriks
FESTO

FESTO Schotkoppeling-opsteekfitting SCN-PK-6 11974

  • ERIKS:11627064
  • Fabrikant:4052568021399
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,42/ stukexcl. btw

€ 11,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SCN
Materiaal
Aluminium
Vorm
Doorvoersteekkoppeling
Aansluiting 1
Leiding-buiten-ø 8mm
Nom. diameter
17 mm
Sleutelwijdte
17 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar