€ 9,01/ stukexcl. btw
€ 10,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SCN |
Materiaal | Aluminium |
Vorm | Doorvoersteekkoppeling |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 4mm |
Nom. diameter | 10 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |